Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Schraubkartusche 500g (626984000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626984000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626984000
EAN/GTIN:
     4061792237834
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Fettpresse
Akku für Werkzeug
Adapter zum Umrüsten von Fettbehälter auf 500 g Schraubkartusche
Schnelle Montage, einfach einschrauben und arbeiten
Einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Kartusche ohne Öffnen der Presse
Geeignet für die Fettpresse FP 18 LTX
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Adapter zum Umrüsten von Fettbehälter auf 500 g Schraubkartusche | Schnelle Montage, einfach einschrauben und arbeiten | Einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Kartusche ohne Öffnen der Presse | Geeignet für die Fettpresse FP 18 LTX
TariffNo:
84679900900
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
25 mm
VERPACKUNG_BREITE:
150 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
140 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.125 kg
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku metabo, akku für metabo, Zubehör für Fettpressen, 6269, 62698, 626984, 6269840, 62698400, 6.26984.00
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metabo
600789850
ab € 207,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.