Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer HM, 8x120 mm f.Lochsägen (627040000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627040000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627040000
EAN/GTIN:
     4007430154002
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft Lochsägen
Zum Arbeiten mit den HM-Hammerbohrkronen (M16 Innengewinde) und den Universal-Lochsägen "Pionier" (M16 Innengewinde) in Verbindung mit einem der Aufnahmeschäfte
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Arbeiten mit den HM-Hammerbohrkronen (M16 Innengewinde) und den Universal-Lochsägen "Pionier" (M16 Innengewinde) in Verbindung mit einem der Aufnahmeschäfte
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Arbeitslänge:
80 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
15 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
170 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.037 kg
BAA271001:
4007430154002
Weitere Suchbegriffe: Lochsägen Aufnahmeschaft, Bohrkronen-Zentrierbohrer, Führungsbohrer, HM-Zentrierbohrer, hm zentrierbohrer, Zentrierbohrer, Für Mehrzweck-Lochsäge Pionier, Lochsägen, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6270, 62704, 627040, 6270400, 62704000, 6.27040.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.