Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer HSS, 7,4x120 mm (627088000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627088000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627088000
EAN/GTIN:
     4061792175204
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
HM-Zentrierbohrer
hm zentrierbohrer
Zum Arbeiten mit den HM-Hammerbohrkronen (M16 Innengewinde) und den Universal-Lochsägen "Pionier" (M16 Innengewinde) in Verbindung mit einem der Aufnahmeschäfte
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Arbeiten mit den HM-Hammerbohrkronen (M16 Innengewinde) und den Universal-Lochsägen "Pionier" (M16 Innengewinde) in Verbindung mit einem der Aufnahmeschäfte
Durchmesser:
7.4 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Arbeitslänge:
70 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
200 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.034 kg
BAA271001:
4061792175204
Weitere Suchbegriffe: Zentrierbohrer, Für Mehrzweck-Lochsäge Pionier, Lochsägen, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6270, 62708, 627088, 6270880, 62708800, 6.27088.00
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.