| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1893-627096000 Herst.-Nr.: 627096000 EAN/GTIN: 4007430071316 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 13-teilig, in Kunststoffkassette Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8 Oberfläche blank Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbeschreibung: | Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N | Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8 | Oberfläche blank | Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk | Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit | Ursprungsland: | CN | Länge (Verpackung): | 1.300 cm | Breite (Verpackung): | 8.700 cm | Höhe (Verpackung): | 11.300 cm | Bruttogewicht: | 0.127 kg | BAA059001: | 627096000 ; statistische Warennummer: 82075060000 ; Ursprungsland: CN | BAA271001: | 4007430071316 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, DIN 338, DIN 338 Metallbohrer, DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, metabo spiralbohrer din 338, din 338, bohrer-set 13-teilig, Bohrer, Metallbohrer, Bohrersortiment |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |