Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer 8x230 mm (627124000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627124000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627124000
EAN/GTIN:
     4007430069238
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Holz-Schlangenbohrer mit selbstzentrierender Gewindespitze und Vorschneider
Ideal zum Bohren tiefer Löcher in Hart- und Weichholz, besonders Balken
Schlangenbohrer-Ø 6-12 mm: Sechskantaufnahme SW 10; Schlangenbohrer-Ø 14-32 mm: Sechskantaufnahme SW 11
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Holz-Schlangenbohrer mit selbstzentrierender Gewindespitze und Vorschneider | Ideal zum Bohren tiefer Löcher in Hart- und Weichholz, besonders Balken | Schlangenbohrer-Ø 6-12 mm: Sechskantaufnahme SW 10; Schlangenbohrer-Ø 14-32 mm: Sechskantaufnahme SW 11
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Arbeitslänge:
155 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075090000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
25 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
295 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.061 kg
BAA271001:
4007430069238
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer, holzspiralbohrer, Holz-Schlangenbohrer mit Sechskantschaft, Holzbohrer, Zylindrische Bohrer, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6271, 62712, 627124, 6271240, 62712400, 6.27124.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.