Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Schlangenbohrer 12,0 x 460 mm, mit Sechskantschaft (627139000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627139000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627139000
EAN/GTIN:
     4007430069382
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Holz-Schlangenbohrer mit selbstzentrierender Gewindespitze und Vorschneider
Ideal zum Bohren tiefer Löcher in Hart- und Weichholz, besonders Balken
Schlangenbohrer-Ø 6-12 mm: Sechskantaufnahme SW 10; Schlangenbohrer-Ø 14-32 mm: Sechskantaufnahme SW 11
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Holz-Schlangenbohrer mit selbstzentrierender Gewindespitze und Vorschneider | Ideal zum Bohren tiefer Löcher in Hart- und Weichholz, besonders Balken | Schlangenbohrer-Ø 6-12 mm: Sechskantaufnahme SW 10; Schlangenbohrer-Ø 14-32 mm: Sechskantaufnahme SW 11
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Arbeitslänge:
385 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
51.500 cm
Bruttogewicht:
0.219 kg
BAA059001:
627139000 ; statistische Warennummer: 82075090000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 2.500 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 51.500 cm; Bruttogewicht: 0.219 kg; AAA214f001: 12 ; AAA081f001: 460 ; AAC524f001: 385
BAA271001:
4007430069382
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.