Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Bohrerkassette classic, 5-teilig (627180000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-Q779072
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627180000
EAN/GTIN:
     4007430444301
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
5-teilig, in Kunststoffkassette: Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung
Oberfläche: kugelgestrahlt
Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung | Oberfläche: kugelgestrahlt | Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
1.700 cm
Breite (Verpackung):
5.500 cm
Höhe (Verpackung):
15.700 cm
Bruttogewicht:
0.152 kg
BAA059001:
627180000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430444301
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,98*
€ 13,44*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 13,45*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,07*
€ 14,16*
4 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 14,34*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,88*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.