Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-TiN-Bohrerkassette, 25-teilig (627191000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     4757-1641952
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627191000
EAN/GTIN:
     4007430071392
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Präzisions-Spiralbohrer aus TiN-beschichtetem-Schnellarbeitsstahl, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N
Nicht geeignet für Aluminium
25-teilig, in robuster Kunststoffkassette
Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Präzisions-Spiralbohrer aus TiN-beschichtetem-Schnellarbeitsstahl, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N | Nicht geeignet für Aluminium | 25-teilig, in robuster Kunststoffkassette | Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm
TariffNo:
82075060000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
55 mm
VERPACKUNG_BREITE:
115 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
205 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.23 kg
BAA271001:
4007430071392
Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, metabo bohrerset 25teilig, bohrer satz, bohrersatz metabo, Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, Bohrersortimente, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6271, 62719, 627191, 6271910, 62719100, 6.27191.00
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 62,28*
€ 77,42*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 77,61*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,49*
€ 78,00*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 66,75*
€ 83,09*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 69,72*
€ 87,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.