Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer-Kassette, 5-teilig (627192000)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627192000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627192000
EAN/GTIN:
     4007430071408
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Betonbohrer
Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen
Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130°
Robuste Ausführung
Geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.
5-teilig, in Kunststoffkassette
Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen | Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130° | Robuste Ausführung | Geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw. | 5-teilig, in Kunststoffkassette | Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
18 mm
VERPACKUNG_BREITE:
55 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
157 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.141 kg
BAA271001:
4007430071408
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, schlagbohrer metabo, betonbohrer, steinbohrer-satz 5 tlg, Steinbohrer, HM bestückt, Bohrersortimente, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6271, 62719, 627192, 6271920, 62719200, 6.27192.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,04*
€ 10,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,94*
€ 10,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,44*
€ 10,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,06*
€ 9,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,52*
€ 8,95
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 7,15*
€ 8,51
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 7,02*
€ 8,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,66*
€ 6,74
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.