| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1893-627198000 Herst.-Nr.: 627198000 EAN/GTIN: 4061792234994 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Extrem kraftvolles Bohrfutter mit höchster Rundlaufgenauigkeit (bis zu 0,35 mm) Selbsttätig nachspannend: verhindert Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges Schlagbohrfeste Ausführung, für Rechts- und Linkslauf geeignet Für Linkslauf bis maximal 50 Nm geeignet Passend für alle Metabo LTX-3 Maschinen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbeschreibung: | Extrem kraftvolles Bohrfutter mit höchster Rundlaufgenauigkeit (bis zu 0,35 mm) | Selbsttätig nachspannend: verhindert Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges | Schlagbohrfeste Ausführung, für Rechts- und Linkslauf geeignet | Für Linkslauf bis maximal 50 Nm geeignet | Passend für alle Metabo LTX-3 Maschinen | Spannweite: | 1.5 - 13 mm | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 5.000 cm | Breite (Verpackung): | 5.000 cm | Höhe (Verpackung): | 10.500 cm | Bruttogewicht: | 0.412 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |