Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Betonbohrer pro 5,5x85 mm (627226000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627226000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627226000
EAN/GTIN:
     4007430069771
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
schlagbohrer metabo
Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport
Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter
Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport | Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter | Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein
Durchmesser:
5.5 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
5 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
180 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.014 kg
BAA271001:
4007430069771
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, steinbohrer 5,5mm, Betonbohrer, HM-bestückt, Serie "pro", Steinbohrer, Betonbohrer, Zylindrische Bohrer, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6272, 62722, 627226, 6272260, 62722600, 6.27226.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.