Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schnellwechselbithalter "Quick" (627241000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627241000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627241000
EAN/GTIN:
     4007430203014
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
metabo bit-halter
bit halter
Einfacher, schneller und komfortabler Wechsel des Bithalters durch Metabo Schnellwechselsystem "Quick"
Bithalter geeignet für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN 3126- C 6.3 und E 6.3
Passend für alle Metabo L / LT und LTX "Quick" Maschinen
Passend für alle Metabo PowerMaxx "Quick" Maschinen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Einfacher, schneller und komfortabler Wechsel des Bithalters durch Metabo Schnellwechselsystem "Quick" | Bithalter geeignet für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN 3126- C 6.3 und E 6.3 | Passend für alle Metabo L / LT und LTX "Quick" Maschinen | Passend für alle Metabo PowerMaxx "Quick" Maschinen
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
3.500 cm
Breite (Verpackung):
9.000 cm
Höhe (Verpackung):
12.000 cm
Bruttogewicht:
0.087 kg
BAA059001:
627241000 - 627241000 ; statistische Warennummer: 84661038000 - 84661038000 ; Ursprungsland: CN - CN ; Länge (Verpackung): 3.500 cm - 3.500 cm; Breite (Verpackung): 9.000 cm - 9.000 cm; Höhe (Verpackung): 12.000 cm - 12.000 cm; Bruttogewicht: 0.087 kg - 0.087 kg; AAA002f001: 35
BAA271001:
4007430203014
Weitere Suchbegriffe: bithalter schnellwechselfutter, Schnellwechselhalter Bit, Schnellwechselhalter Stecknuss, Schnellwechselhalter, Bohrfutter
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.