Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachholzbohrer 13 x 152 mm (627314000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627314000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627314000
EAN/GTIN:
     4007430066855
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl gefertigt, mit Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren und zwei Seitenschneiden für schnelles und splitterfreies Bohren in Weichholz, Spanplatten, Sperrholz, Leichtbaustoffe usw.
1/4" (6,35 mm)-Sechskantschaft passt in herkömmliche Bohrfutter und in E 6,3-Aufnahmen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl gefertigt, mit Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren und zwei Seitenschneiden für schnelles und splitterfreies Bohren in Weichholz, Spanplatten, Sperrholz, Leichtbaustoffe usw. | 1/4" (6,35 mm)-Sechskantschaft passt in herkömmliche Bohrfutter und in E 6,3-Aufnahmen
Durchmesser:
13 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075090000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
235 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.047 kg
BAA271001:
4007430066855
Weitere Suchbegriffe: Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, flachfräsbohrer, Flachholzbohrer mit 1/4" (6,35 mm)-Sechskantschaft, Holzbohrer, Zylindrische Bohrer, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6273, 62731, 627314, 6273140, 62731400, 6.27314.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.