Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachholzbohrer 22 x 152 mm (627320000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627320000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627320000
EAN/GTIN:
     4007430066916
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl gefertigt, mit Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren und zwei Seitenschneiden für schnelles und splitterfreies Bohren in Weichholz, Spanplatten, Sperrholz, Leichtbaustoffe usw.
1/4" (6,35 mm)-Sechskantschaft passt in herkömmliche Bohrfutter und in E 6,3-Aufnahmen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl gefertigt, mit Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren und zwei Seitenschneiden für schnelles und splitterfreies Bohren in Weichholz, Spanplatten, Sperrholz, Leichtbaustoffe usw. | 1/4" (6,35 mm)-Sechskantschaft passt in herkömmliche Bohrfutter und in E 6,3-Aufnahmen
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
23.500 cm
Bruttogewicht:
0.051 kg
BAA059001:
627320000 ; statistische Warennummer: 82075090000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430066916
Weitere Suchbegriffe: Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, flachfräsbohrer 22 mm, flachfräsbohrer, Bohrer, Holzbohrer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.