Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Schalungsbohrer 16x400 mm (627335000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627335000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627335000
EAN/GTIN:
     4007430066534
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 16mm
schalungsbohrer
Spiralbohrer aus HSS-Stahl für extra lange Lebensdauer
Entspricht den Sicherheitsanforderungen der Berufsgenossenschaft Holz nach DIN 7490
Kein Klemmen im Bohrloch, gute Spanabfuhr
Zum Bohren in Schalungen im Baubereich sowie von Brettern, Balken, Dielen und Platten aus Weich- und Hartholz. Auch als Fassaden- und Dachdeckerbohrer für Metall, Profilbleche usw. geeignet
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spiralbohrer aus HSS-Stahl für extra lange Lebensdauer | Entspricht den Sicherheitsanforderungen der Berufsgenossenschaft Holz nach DIN 7490 | Kein Klemmen im Bohrloch, gute Spanabfuhr | Zum Bohren in Schalungen im Baubereich sowie von Brettern, Balken, Dielen und Platten aus Weich- und Hartholz. Auch als Fassaden- und Dachdeckerbohrer für Metall, Profilbleche usw. geeignet
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
2.000 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
45.000 cm
Bruttogewicht:
0.288 kg
BAA059001:
627335000 ; statistische Warennummer: 82075090000 ; Ursprungsland: QU ; Länge (Verpackung): 2.000 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 45.000 cm; Bruttogewicht: 0.288 kg; AAA214f001: 16 ; AAA081f001: 400
BAA271001:
4007430066534
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Metallbohrer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.