Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Betonbohrer pro 12x150 mm (627393000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627393000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627393000
EAN/GTIN:
     4007430069856
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
schlagbohrer metabo
Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport
Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter
Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport | Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter | Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Arbeitslänge:
90 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
15 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
235 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.082 kg
BAA271001:
4007430069856
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, steinbohrer 12mm, Betonbohrer, HM-bestückt, Serie "pro", Steinbohrer, Betonbohrer, Zylindrische Bohrer, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6273, 62739, 627393, 6273930, 62739300, 6.27393.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.