Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Steinbohrer 5,5x85 mm (627470000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627470000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627470000
EAN/GTIN:
     4007430068705
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
schlagbohrer metabo
Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen, gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130°, robuste Ausführung
Geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen, gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130°, robuste Ausführung | Geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.
Durchmesser:
5.5 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
180 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.015 kg
BAA271001:
4007430068705
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, steinbohrer 5,5mm, Steinbohrer, HM bestückt, Steinbohrer, Betonbohrer, Zylindrische Bohrer, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6274, 62747, 627470, 6274700, 62747000, 6.27470.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.