Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Steinbohrer 6x200 mm (627490000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627490000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627490000
EAN/GTIN:
     4007430068774
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 6 mm
Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen, gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130°, robuste Ausführung
Geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen, gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130°, robuste Ausführung | Geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.
Durchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Arbeitslänge:
135 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
290 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.037 kg
BAA271001:
4007430068774
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo, Steinbohrer, HM bestückt, Steinbohrer, Betonbohrer, Zylindrische Bohrer, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6274, 62749, 627490, 6274900, 62749000, 6.27490.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.