Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrer 12 mm (627539000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627539000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627539000
EAN/GTIN:
     4007430164933
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Hochleistungsdiamantbohrer für jede Art von Fliesen bis zu Ritzhärte 8. Auch für Glas, Porzellan, Marmor usw. geeignet.
Der Bohrer muss ständig mit Wasser gekühlt werden.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochleistungsdiamantbohrer für jede Art von Fliesen bis zu Ritzhärte 8. Auch für Glas, Porzellan, Marmor usw. geeignet. | Der Bohrer muss ständig mit Wasser gekühlt werden.
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Arbeitslänge:
35 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
GB
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
9.000 cm
Höhe (Verpackung):
20.000 cm
Bruttogewicht:
0.043 kg
BAA059001:
627539000 ; statistische Warennummer: 82075010000 ; Ursprungsland: GB ; Länge (Verpackung): 2.500 cm; Breite (Verpackung): 9.000 cm; Höhe (Verpackung): 20.000 cm; Bruttogewicht: 0.043 kg; AAA032f001: 12 ; AAA081f001: 60 ; AAA243f001: 35
BAA271001:
4007430164933
Weitere Suchbegriffe: metabo diamantbohrer, diamant fliesenbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.