Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 22x90 mm (627586000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627586000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627586000
EAN/GTIN:
     4007430064530
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden
Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw.
Zum Bohren von Sacklöchern geeignet
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden | Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw. | Zum Bohren von Sacklöchern geeignet
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075090000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
25 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
130 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.062 kg
BAA271001:
4007430064530
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, forstnerbohrer, Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G, Holzbohrer, Zylindrische Bohrer, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6275, 62758, 627586, 6275860, 62758600, 6.27586.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.