Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegewelle BWS 01 (627608000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627608000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627608000
EAN/GTIN:
     4007430413956
Suchbegriffe:
Biegewellen
Biegsame Welle
metabo biegewelle
biegewellen
Geeignet für Drehzahlen von 2.000 bis 5.000 /min
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für Drehzahlen von 2.000 bis 5.000 /min
Länge:
1.2 m
Antriebszapfen-Ø:
6 mm
Spannbohrung:
6 mm
Gewicht:
0.8 kg
TariffNo:
84831095900
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
50 mm
VERPACKUNG_BREITE:
250 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
362 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.929 kg
BAA271001:
4007430413956
Weitere Suchbegriffe: Biegewelle, Vorsatzgeräte, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6276, 62760, 627608, 6276080, 62760800, 6.27608.00
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,26*
€ 252,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.