Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Betonbohrer classic 5 x 50/85 mm (627626000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627626000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627626000
EAN/GTIN:
     4007430069504
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 5mm
Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung
Oberfläche: kugelgestrahlt
Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung | Oberfläche: kugelgestrahlt | Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Durchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
180 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.015 kg
BAA271001:
4007430069504
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo, Betonbohrer, HM-bestückt, Serie "classic", Steinbohrer, Betonbohrer, Zylindrische Bohrer, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6276, 62762, 627626, 6276260, 62762600, 6.27626.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.