Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Betonbohrer classic 11 x 110/150 mm (627655000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627655000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627655000
EAN/GTIN:
     4007430069580
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 11mm
Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung
Oberfläche: kugelgestrahlt
Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung | Oberfläche: kugelgestrahlt | Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Arbeitslänge:
110 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
15 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
235 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.083 kg
BAA271001:
4007430069580
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo, Betonbohrer, HM-bestückt, Serie "classic", Steinbohrer, Betonbohrer, Zylindrische Bohrer, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6276, 62765, 627655, 6276550, 62765500, 6.27655.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.