Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Betonbohrer classic 5 x115/150 mm (627665000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627665000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627665000
EAN/GTIN:
     4007430069665
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 5mm
Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung
Oberfläche: kugelgestrahlt
Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung | Oberfläche: kugelgestrahlt | Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Durchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Arbeitslänge:
115 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
235 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.024 kg
BAA271001:
4007430069665
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo, Betonbohrer, HM-bestückt, Serie "classic", Steinbohrer, Betonbohrer, Zylindrische Bohrer, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6276, 62766, 627665, 6276650, 62766500, 6.27665.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.