Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CV-Holzbohrer 8x117 mm (627991000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627991000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627991000
EAN/GTIN:
     4007430066718
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw
Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze
Ähnlich DIN 7487
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw | Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze | Ähnlich DIN 7487
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Arbeitslänge:
75 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075090000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
8 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
200 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.032 kg
BAA271001:
4007430066718
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer CV, mit Zentrierspitze, Holzbohrer, Zylindrische Bohrer, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6279, 62799, 627991, 6279910, 62799100, 6.27991.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.