Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CV-Holzbohrer 9x125 mm (627992000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627992000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627992000
EAN/GTIN:
     4007430066725
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw
Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze
Ähnlich DIN 7487
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw | Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze | Ähnlich DIN 7487
Durchmesser:
9 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Arbeitslänge:
80 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075090000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
9 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
235 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.044 kg
BAA271001:
4007430066725
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer CV, mit Zentrierspitze, Holzbohrer, Zylindrische Bohrer, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6279, 62799, 627992, 6279920, 62799200, 6.27992.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.