Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "power cut wood - professional", 250x30, Z24 WZ 25° (628012000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628012000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628012000
EAN/GTIN:
     4007430177223
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x30
Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf | Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz | Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten | Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne | Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl | Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
250 x 2.8 x 30 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
24
Zahnform:
WZ
Stammblattdicke:
2 mm
Spanwinkel:
25°
geeignet für:
PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250
Verpackung:
Karton
TariffNo:
82023900000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
265 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
280 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.816 kg
BAB264001:
2
BAA271001:
4007430177223
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, kreissägeblatt 250 mm, Kreissägeblätter "power cut wood", Qualität professional, für halbstationäre Kreissägen, Kreissägeblätter "power cut wood", Kreissägeblätter, 6280, 62801, 628012, 6280120, 62801200, 6.28012.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.