Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "precision cut wood - professional", 190x30, Z48 WZ 15° (628035000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628035000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628035000
EAN/GTIN:
     4007430176325
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung | Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz | Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe | Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig | Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne | Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
190 x 2.2 x 30 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
48
Zahnform:
WZ
Stammblattdicke:
1.4 mm
Spanwinkel:
15°
geeignet für:
KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
Verpackung:
Karton
TariffNo:
82023900000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
225 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
250 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.381 kg
BAB264001:
1.4
BAA271001:
4007430176325
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblätter "precision cut wood", Qualität professional, für Handkreissägen, Kreissägeblätter "precision cut wood", Kreissägeblätter, 6280, 62803, 628035, 6280350, 62803500, 6.28035.00
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.