Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "precision cut wood - professional", 315x30, Z84 WZ 10° (628058000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628058000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628058000
EAN/GTIN:
     4007430176950
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung | Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz | Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe | Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig | Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne | Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl | Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
315 x 2.8 x 30 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
84
Zahnform:
WZ
Stammblattdicke:
1.8 mm
Spanwinkel:
10°
geeignet für:
KGT 300 / TKHS 315
Verpackung:
Karton
TariffNo:
82023900000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
325 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
350 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.248 kg
BAB264001:
1.8
BAA271001:
4007430176950
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblätter "precision cut wood", Qualität professional, für halbstationäre Kreissägen, Kreissägeblätter "precision cut wood", Kreissägeblätter, 6280, 62805, 628058, 6280580, 62805800, 6.28058.00
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.