Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "multi cut - professional", 216x2,4/1,6x30, Z64 FZ/TZ, 10° (628063000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628063000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628063000
EAN/GTIN:
     4007430263599
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
metabo handkreissägeblatt
Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm
Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien | Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile | Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau | Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF | Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig | Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne | Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
216 x 2.4 x 30 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
64
Zahnform:
FZ/TZ
Stammblattdicke:
1.6 mm
Spanwinkel:
10°
geeignet für:
TS 216 / TS 216 Floor
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
22.000 cm
Höhe (Verpackung):
25.000 cm
Bruttogewicht:
0.522 kg
BAA059001:
628063000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 22.000 cm; Höhe (Verpackung): 25.000 cm; Bruttogewicht: 0.522 kg; AAA040f001: 24 ; AAA304f001: 2.4
BAB264001:
1.6
BAA271001:
4007430263599
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, kreissägeblatt 216 mm, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.