Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "multi cut - professional", 300x2,8/2,2x30, Z96 FZ/TZ, 6°neg. (628090000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628090000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628090000
EAN/GTIN:
     4007430177032
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
metabo handkreissägeblatt
Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm
Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien | Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile | Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau | Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF | Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig | Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne | Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
300 x 2.8 x 30 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
96
Zahnform:
FZ/TZ
Stammblattdicke:
2.2 mm
Spanwinkel:
6° neg.
geeignet für:
PK 300 / PKV 300 G bis 1996
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
32.000 cm
Höhe (Verpackung):
35.000 cm
Bruttogewicht:
1.377 kg
BAA059001:
628090000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 32.000 cm; Höhe (Verpackung): 35.000 cm; Bruttogewicht: 1.377 kg; AAA040f001: 28 ; AAA304f001: 2.8
BAB264001:
2.2
BAA271001:
4007430177032
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, bausägeblatt 300mm, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.