Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantdosensenker 68 mm x M 16, Universal (628095000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628095000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628095000
EAN/GTIN:
     4061792191198
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Ideal geeignet für alle harten, allgemeinen Bau-/ Baustellenmaterialien, wie z.B. Beton, Waschbeton, Kalksandstein, Ziegel, Mauerwerk
Segmenthöhe: 5,0 mm
Für Bohren ohne Schlag
M 16 Innengewinde
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Ideal geeignet für alle harten, allgemeinen Bau-/ Baustellenmaterialien, wie z.B. Beton, Waschbeton, Kalksandstein, Ziegel, Mauerwerk | Segmenthöhe: 5,0 mm | Für Bohren ohne Schlag | M 16 Innengewinde
Durchmesser:
68 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.400 cm
Breite (Verpackung):
7.600 cm
Höhe (Verpackung):
7.600 cm
Bruttogewicht:
0.400 kg
BAA059001:
628095000 ; statistische Warennummer: 82075010000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4061792191198
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.