Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantdosensenker 82 mm x M 16, Universal (628096000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628096000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628096000
EAN/GTIN:
     4061792191501
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Ideal geeignet für alle harten, allgemeinen Bau-/ Baustellenmaterialien, wie z.B. Beton, Waschbeton, Kalksandstein, Ziegel, Mauerwerk
Segmenthöhe: 5,0 mm
Für Bohren ohne Schlag
M 16 Innengewinde
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Ideal geeignet für alle harten, allgemeinen Bau-/ Baustellenmaterialien, wie z.B. Beton, Waschbeton, Kalksandstein, Ziegel, Mauerwerk | Segmenthöhe: 5,0 mm | Für Bohren ohne Schlag | M 16 Innengewinde
Durchmesser:
82 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.500 cm
Breite (Verpackung):
9.500 cm
Höhe (Verpackung):
9.500 cm
Bruttogewicht:
0.551 kg
BAA059001:
628096000 ; statistische Warennummer: 68042100900 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4061792191501
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.