Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia-TS, 115x2,2x22,23mm, "professional", "UP-T", Turbo, Universal (628124000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628124000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628124000
EAN/GTIN:
     4007430177933
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Bestens geeignet für alle allgemeinen Bau-/Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel
Der umlaufende geschlossene "Turbo"-Schneidrand sorgt für saubere Schnittkanten, ohne Materialausbrüche, optimale Schnittleistung und hohe Standzeit
Gesinterter Schneidrand
Segmenthöhe: 9,6 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bestens geeignet für alle allgemeinen Bau-/Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel | Der umlaufende geschlossene "Turbo"-Schneidrand sorgt für saubere Schnittkanten, ohne Materialausbrüche, optimale Schnittleistung und hohe Standzeit | Gesinterter Schneidrand | Segmenthöhe: 9,6 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Durchmesser x Bohrung:
115 x 22.23 mm
Segmentabmessungen:
2.2 x 9.6 mm
Max. Drehzahl:
13200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 1
Verpackung:
Karton
TariffNo:
68042100900
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
140 mm
VERPACKUNG_BREITE:
122 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
10 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.133 kg
BAA271001:
4007430177933
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamant-trennscheibe, Qualitätsklasse "professional" / UP-T, Für allgemeine Baumaterialien; geschlossener Rand "Turbo", Diamanttrennscheiben, Diamantwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6281, 62812, 628124, 6281240, 62812400, 6.28124.00
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.