Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia-TS, 115x2,15x22,23mm, "classic", "UC", Universal (628156000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628156000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628156000
EAN/GTIN:
     4007430178251
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Gut geeignet für alle Bau-/Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel
Gute Schnittleistung, optimale Standzeit
Lasergeschweißte Diamantsegmente; Segmenthöhe: 7,0 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s (300 - 400 mm: 100 m/s)
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Gut geeignet für alle Bau-/Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel | Gute Schnittleistung, optimale Standzeit | Lasergeschweißte Diamantsegmente; Segmenthöhe: 7,0 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s (300 - 400 mm: 100 m/s)
Durchmesser x Bohrung:
115 x 22.23 mm
Segmentabmessungen:
32 x 2.15 x 7 mm
Segmentanzahl:
8
Max. Drehzahl:
13200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 1
Verpackung:
Karton
TariffNo:
68042100900
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
145 mm
VERPACKUNG_BREITE:
120 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
15 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.143 kg
BAA271001:
4007430178251
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamant-trennscheibe, Qualitätsklasse "classic" / UC, Für allgemeine Baumaterialien; segmentiert, Diamanttrennscheiben, Diamantwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6281, 62815, 628156, 6281560, 62815600, 6.28156.00
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.