Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantdosensenker, 82 mm x M 16, "professional", Abrasiv (628204000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628204000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628204000
EAN/GTIN:
     4007430178732
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Bestens geeignet für den Einsatz in weiche, abrasive Materialien, wie z.B. Frischbeton, Kalksandstein, Sandstein
Segmenthöhe: 5,0 mm
Für Bohren ohne Schlag
M 16 Innengewinde
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bestens geeignet für den Einsatz in weiche, abrasive Materialien, wie z.B. Frischbeton, Kalksandstein, Sandstein | Segmenthöhe: 5,0 mm | Für Bohren ohne Schlag | M 16 Innengewinde
Durchmesser:
82 mm
Segmenthöhe:
5 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
11.500 cm
Breite (Verpackung):
12.000 cm
Höhe (Verpackung):
12.000 cm
Bruttogewicht:
0.673 kg
BAA059001:
628204000 ; statistische Warennummer: 68042100900 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430178732
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.