Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Säbelsägeblätter "flexible wood + metal" 150 x 0,9 mm, BiM, 1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI (628246000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p253805
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628246000
EAN/GTIN:
     4007430192486
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 150mm
säbelsägeblatt
Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
Materialeignung:
Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 5-100 mm / Bleche / Rohre / Profile 3-10 mm / Kunststoffe 3-100 mm
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
150 mm
Dicke:
0.9 mm
Zahnteilung:
1,8-2,6mm/ 10-14 TPI
entspricht Bosch Type:
S 922 VF
Verkaufseinheit:
25
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
2.000 cm
Breite (Verpackung):
4.500 cm
Höhe (Verpackung):
18.000 cm
Bruttogewicht:
0.444 kg
BAA059001:
628246000 ; statistische Warennummer: 82029980000 ; Ursprungsland: CH ; Länge (Verpackung): 2.000 cm; Breite (Verpackung): 4.500 cm; Höhe (Verpackung): 18.000 cm; Bruttogewicht: 0.444 kg; AAA002f001: 150 ; AAA040f001: 45
BAB264001:
0.9
BAA271001:
4007430192486
BAA018001:
150
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Sägeblatt
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,45*
€ 52,13*
4 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,31*
€ 52,53*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,79*
€ 52,91*
6 Tage
40
pro Stück
€ 4,30*
ab € 41,73*
€ 55,36*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,77*
€ 59,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.