Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Säbelsägeblätter "heavy metal" 150 x 1,1 mm (628255000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628255000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628255000
EAN/GTIN:
     4007430192677
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Stabil, präzise, für harten Einsatz, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Stabil, präzise, für harten Einsatz, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
Materialeignung:
Bleche 3-8 mm / Rohre und Profile Ø 20-100 mm / für Rohrschneideinrichtungen / für Abbruch- und Sanierungsarbeiten / für gerade, präzise und besonders saubere Schnitte
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
150 mm
Dicke:
1.1 mm
Zahnteilung:
1,4+ 1,8 mm/ 14+18 TPI
entspricht Bosch Type:
S 926 BEF
Verkaufseinheit:
5
TariffNo:
82029920000
MADE_IN:
CH
VERPACKUNG_LAENGE:
5 mm
VERPACKUNG_BREITE:
52 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
180 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.142 kg
BAB264001:
1.1
BAA271001:
4007430192677
BAA018001:
150
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblätter "heavy metal", Säbelsägeblätter mit 1/2"-Universalschaft, Zubehör für Fuchsschwanz und Säbelsäge, 6282, 62825, 628255, 6282550, 62825500, 6.28255.00, S 926 BEF, S926BEF
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.