Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Säbelsägeblätter "heavy wood + metal" 150 x 1,25 mm, BiM, 3,2 mm/ 5,1 TPI (628259000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1642718
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628259000
EAN/GTIN:
     4061792157309
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
metabo säbelsägeblätter holz
säbelsägeblatt
Schnell, stabil, für schwere Arbeiten, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schnell, stabil, für schwere Arbeiten, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
Materialeignung:
Holz 10-100 mm / Holz mit Nägel / Kunststoffe / Fensterrahmen / speziell für Tauchschnitte
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
150 mm
Dicke:
1.25 mm
Zahnteilung:
3,2-5,1 mm/ 5-8 TPI
entspricht Bosch Type:
S 611VF
Verkaufseinheit:
100
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
14.500 cm
Höhe (Verpackung):
16.500 cm
Bruttogewicht:
1.675 kg
BAA059001:
628259000 ; statistische Warennummer: 82029980000 ; Ursprungsland: CH ; Länge (Verpackung): 2.500 cm; Breite (Verpackung): 14.500 cm; Höhe (Verpackung): 16.500 cm; Bruttogewicht: 1.675 kg; AAA002f001: 150 ; AAA040f001: 145
BAB264001:
1.25
BAA271001:
4061792157309
BAA018001:
150
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt holz, Sägeblatt
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 132,10*
€ 167,20*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 136,84*
€ 167,55*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,27*
€ 168,41*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,64*
€ 184,82*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,24*
€ 185,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.