Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Säbelsägeblätter "heavy metal premium" 225 x 1,1 mm (628269000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     4757-1642690
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628269000
EAN/GTIN:
     4007430192714
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
metabo säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Hohe Schnittgeschwindigkeit und höchste Standzeit durch einzigartige, sowie sehr aggressive und robuste Verzahnung
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hohe Schnittgeschwindigkeit und höchste Standzeit durch einzigartige, sowie sehr aggressive und robuste Verzahnung
Materialeignung:
Bleche 4-10 mm / Rohre und Profile Ø 20-175 mm / für Rohrschneideinrichtungen / für gerade, präzise und schnelle Schnitte / mit extrem hoher Lebensdauer
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
225 mm
Dicke:
1.1 mm
Zahnteilung:
2,5+3,2 mm / 8+10 TPI
entspricht Bosch Type:
S 1136 CHF
Verkaufseinheit:
2
TariffNo:
82029920000
MADE_IN:
CH
VERPACKUNG_LAENGE:
3 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
270 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.097 kg
BAB264001:
1.1
BAA271001:
4007430192714
BAA018001:
225
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Säbelsägeblätter "heavy metal premium", Säbelsägeblätter mit 1/2"-Universalschaft, Zubehör für Fuchsschwanz und Säbelsäge, 6282, 62826, 628269, 6282690, 62826900, 6.28269.00, S 1136 CHF, S1136CHF
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,67*
€ 12,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 12,27*
5 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,11*
€ 13,08*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 14,19*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,02*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.