Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "steel cut/sandwich panel - classic", 165x20 Z40 FZ/FA 4° (628273000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628273000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628273000
EAN/GTIN:
     4061792008656
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 165x20
kreissägeblatt
Für sauberes Auftrennen von Sandwichplatten mit Stahl- oder Alublech
Universell einsetzbar für Kaltschnitte in Metallen. Besonders geeignet für den Einsatz in Stahlblechen und Stahlprofilen
Schneller, vibrationsarmer Sägefortschritt durch extra dünnes Stammblatt
Gratarme Schnitte dank spezieller Zahngeometrie
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für sauberes Auftrennen von Sandwichplatten mit Stahl- oder Alublech | Universell einsetzbar für Kaltschnitte in Metallen. Besonders geeignet für den Einsatz in Stahlblechen und Stahlprofilen | Schneller, vibrationsarmer Sägefortschritt durch extra dünnes Stammblatt | Gratarme Schnitte dank spezieller Zahngeometrie
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
165 x 1.6 x 20 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
40
Zahnform:
FZ/FA
Stammblattdicke:
1.2 mm
Spanwinkel:
geeignet für:
MKS 18 LTX 58
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
19.500 cm
Höhe (Verpackung):
17.100 cm
Bruttogewicht:
0.260 kg
BAA059001:
628273000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: CN
BAB264001:
1.2
BAA271001:
4061792008656
Weitere Suchbegriffe: metabo kreissägeblatt, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.