Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesen-Diamantbohrkrone "Dry", 10 mm, M 14 (628302000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628302000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628302000
EAN/GTIN:
     4007430230584
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
M 14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern
Lange Lebensdauer und schneller Bohrfortschritt durch vakuumhartgelötete Diamanten
Einfache Entfernung des Bohrkerns durch seitliche Aussparungen
Keine Extrakühlung erforderlich. Ø 6-14 mm haben zudem eine integrierte Paraffinemulsion zur besseren Kühlung. Bei aufeinanderfolgenden Bohrungen wird empfohlen die Krone nach jeder Bohrung kurz mit Wasser zu kühlen!
Als Nutzlänge wird die Stärke der Fliese / Feinsteinzeug / Granitplatte empfohlen. In der Regel max. 2 cm. ␍Granitplatten / Arbeitsplatten können bis 5 cm gebohrt werden (Gilt für die Diamantbohrkronen ab Ø 20mm). Hier sollte die Krone öfters aus dem Bohrloch rausgezogen werden, damit sich diese kurz abkühlt!
Wichtig: Bei verlegtem Material nicht in den Untergrund bohren!
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
M 14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern | Lange Lebensdauer und schneller Bohrfortschritt durch vakuumhartgelötete Diamanten | Einfache Entfernung des Bohrkerns durch seitliche Aussparungen | Keine Extrakühlung erforderlich. Ø 6-14 mm haben zudem eine integrierte Paraffinemulsion zur besseren Kühlung. Bei aufeinanderfolgenden Bohrungen wird empfohlen die Krone nach jeder Bohrung kurz mit Wasser zu kühlen! | Als Nutzlänge wird die Stärke der Fliese / Feinsteinzeug / Granitplatte empfohlen. In der Regel max. 2 cm. ␍Granitplatten / Arbeitsplatten können bis 5 cm gebohrt werden (Gilt für die Diamantbohrkronen ab Ø 20mm). Hier sollte die Krone öfters aus dem Bohrloch rausgezogen werden, damit sich diese kurz abkühlt! | Wichtig: Bei verlegtem Material nicht in den Untergrund bohren! | Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
64 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075010000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
35 mm
VERPACKUNG_BREITE:
35 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
100 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.067 kg
BAF016001:
35
BAA271001:
4007430230584
BAF559001:
64
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, diamant-lochsäge 10mm, diamant nassbohrkrone, metabo diamantbohrkrone, Fliesen-Diamantbohrkronen "Dry", M 14, Diamantwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6283, 62830, 628302, 6283020, 62830200, 6.28302.00
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.