Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesen-Diamantbohrkrone "Dry", 20 mm, M 14 (628306000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628306000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628306000
EAN/GTIN:
     4007430230614
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
M 14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern
Lange Lebensdauer und schneller Bohrfortschritt durch vakuumhartgelötete Diamanten
Einfache Entfernung des Bohrkerns durch seitliche Aussparungen
Keine Extrakühlung erforderlich. Ø 6-14 mm haben zudem eine integrierte Paraffinemulsion zur besseren Kühlung. Bei aufeinanderfolgenden Bohrungen wird empfohlen die Krone nach jeder Bohrung kurz mit Wasser zu kühlen!
Als Nutzlänge wird die Stärke der Fliese / Feinsteinzeug / Granitplatte empfohlen. In der Regel max. 2 cm. ␍Granitplatten / Arbeitsplatten können bis 5 cm gebohrt werden (Gilt für die Diamantbohrkronen ab Ø 20mm). Hier sollte die Krone öfters aus dem Bohrloch rausgezogen werden, damit sich diese kurz abkühlt!
Wichtig: Bei verlegtem Material nicht in den Untergrund bohren!
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
M 14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern | Lange Lebensdauer und schneller Bohrfortschritt durch vakuumhartgelötete Diamanten | Einfache Entfernung des Bohrkerns durch seitliche Aussparungen | Keine Extrakühlung erforderlich. Ø 6-14 mm haben zudem eine integrierte Paraffinemulsion zur besseren Kühlung. Bei aufeinanderfolgenden Bohrungen wird empfohlen die Krone nach jeder Bohrung kurz mit Wasser zu kühlen! | Als Nutzlänge wird die Stärke der Fliese / Feinsteinzeug / Granitplatte empfohlen. In der Regel max. 2 cm. ␍Granitplatten / Arbeitsplatten können bis 5 cm gebohrt werden (Gilt für die Diamantbohrkronen ab Ø 20mm). Hier sollte die Krone öfters aus dem Bohrloch rausgezogen werden, damit sich diese kurz abkühlt! | Wichtig: Bei verlegtem Material nicht in den Untergrund bohren! | Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Durchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
91 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075010000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
45 mm
VERPACKUNG_BREITE:
45 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
135 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.112 kg
BAF016001:
45
BAA271001:
4007430230614
BAF559001:
91
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, diamant nassbohrkrone, Fliesen-Diamantbohrkronen "Dry", M 14, Diamantwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6283, 62830, 628306, 6283060, 62830600, 6.28306.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.