Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesen-Diamantbohrkrone "Dry", 55 mm, M 14 (628312000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628312000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628312000
EAN/GTIN:
     4007430230652
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
M 14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern
Lange Lebensdauer und schneller Bohrfortschritt durch vakuumhartgelötete Diamanten
Einfache Entfernung des Bohrkerns durch seitliche Aussparungen
Keine Extrakühlung erforderlich. Ø 6-14 mm haben zudem eine integrierte Paraffinemulsion zur besseren Kühlung. Bei aufeinanderfolgenden Bohrungen wird empfohlen die Krone nach jeder Bohrung kurz mit Wasser zu kühlen!
Als Nutzlänge wird die Stärke der Fliese / Feinsteinzeug / Granitplatte empfohlen. In der Regel max. 2 cm. ␍Granitplatten / Arbeitsplatten können bis 5 cm gebohrt werden (Gilt für die Diamantbohrkronen ab Ø 20mm). Hier sollte die Krone öfters aus dem Bohrloch rausgezogen werden, damit sich diese kurz abkühlt!
Wichtig: Bei verlegtem Material nicht in den Untergrund bohren!
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
M 14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern | Lange Lebensdauer und schneller Bohrfortschritt durch vakuumhartgelötete Diamanten | Einfache Entfernung des Bohrkerns durch seitliche Aussparungen | Keine Extrakühlung erforderlich. Ø 6-14 mm haben zudem eine integrierte Paraffinemulsion zur besseren Kühlung. Bei aufeinanderfolgenden Bohrungen wird empfohlen die Krone nach jeder Bohrung kurz mit Wasser zu kühlen! | Als Nutzlänge wird die Stärke der Fliese / Feinsteinzeug / Granitplatte empfohlen. In der Regel max. 2 cm. ␍Granitplatten / Arbeitsplatten können bis 5 cm gebohrt werden (Gilt für die Diamantbohrkronen ab Ø 20mm). Hier sollte die Krone öfters aus dem Bohrloch rausgezogen werden, damit sich diese kurz abkühlt! | Wichtig: Bei verlegtem Material nicht in den Untergrund bohren! | Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Durchmesser:
55 mm
Gesamtlänge:
91 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075010000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
75 mm
VERPACKUNG_BREITE:
75 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.321 kg
BAF016001:
75
BAA271001:
4007430230652
BAF559001:
91
Weitere Suchbegriffe: Trockenbohrkrone, metabo diamantbohrkrone, diamant nassbohrkrone, Fliesen-Diamantbohrkronen "Dry", M 14, Diamantwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6283, 62831, 628312, 6283120, 62831200, 6.28312.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.