Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK-Schleifstifte-Set, Schaft 6 mm, 5-teilig (628335000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628335000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628335000
EAN/GTIN:
     4007430228642
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift-Satz
Schleifstifte aus Edelkorund für Stahl und Stahlguss
Ideal für Schweißnaht-Vorbereitung, Schweißnaht-Nachbearbeitung
Grobzerspanung bis Feinbearbeitung
Entgraten
Verputzen
Inhalt: 1 x Bestell-Nr.: Kopf-Ø x Arbeitslänge x Schaftlänge, Schaft-Ø, Körnung, Form
1 x 628330000: 16 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 46, Zylinder
1 x 628331000: 25 x 25 x 40 mm, 6 mm, K 36, Zylinder
1 x 628332000: 16 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 46, Kegel
1 x 628333000: 25 x 25 x 40 mm, 6 mm, K 36, Kugel
1 x 628334000: 20 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 36, Spitzbogen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schleifstifte aus Edelkorund für Stahl und Stahlguss | Ideal für Schweißnaht-Vorbereitung, Schweißnaht-Nachbearbeitung | Grobzerspanung bis Feinbearbeitung | Entgraten | Verputzen | Inhalt: 1 x Bestell-Nr.: Kopf-Ø x Arbeitslänge x Schaftlänge, Schaft-Ø, Körnung, Form | 1 x 628330000: 16 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 46, Zylinder | 1 x 628331000: 25 x 25 x 40 mm, 6 mm, K 36, Zylinder | 1 x 628332000: 16 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 46, Kegel | 1 x 628333000: 25 x 25 x 40 mm, 6 mm, K 36, Kugel | 1 x 628334000: 20 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 36, Spitzbogen
TariffNo:
68042230000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
35 mm
VERPACKUNG_BREITE:
120 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
123 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.168 kg
BAA271001:
4007430228642
Weitere Suchbegriffe: Schleifstiftset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schleifstifte edelkorund, modul werkzeuge, Schleifstifte im Set, Edelkorund, Korundschleifstifte, Zubehör für Geradschleifer, 6283, 62833, 628335, 6283350, 62833500, 6.28335.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.