Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Fräser, ZYAS 122570 / 6 - Alu (628375000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628375000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628375000
EAN/GTIN:
     4007430228529
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetallfräser mit spezieller Aluminiumverzahnung für die Bearbeitung von weichen, langspanigen Werkstoffen, wie Aluminium und Kunststoffe. Die Aluminiumverzahnung ermöglicht ein großes Spanvolumen und hohe Zerspanungsleistung bei einem ruhigen Laufverhalten.
Anwendungsbeispiele: Entgraten, Konturenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Ausfräsen von schwer zugänglichen Stellen, Bearbeitung von spitzen Winkeln
Ideal für Innenkonturen und allgemeine Anwendungen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hartmetallfräser mit spezieller Aluminiumverzahnung für die Bearbeitung von weichen, langspanigen Werkstoffen, wie Aluminium und Kunststoffe. Die Aluminiumverzahnung ermöglicht ein großes Spanvolumen und hohe Zerspanungsleistung bei einem ruhigen Laufverhalten. | Anwendungsbeispiele: Entgraten, Konturenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Ausfräsen von schwer zugänglichen Stellen, Bearbeitung von spitzen Winkeln | Ideal für Innenkonturen und allgemeine Anwendungen
Kopf-Ø:
12 mm
Arbeitslänge:
25 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Verzahnung:
Aluminiumverzahnung
TariffNo:
82077090000
MADE_IN:
IE
VERPACKUNG_LAENGE:
20 mm
VERPACKUNG_BREITE:
35 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
170 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.054 kg
BAA271001:
4007430228529
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, Entgratfräser, VHM-Entgrater, entgratfräser, Zylindrischer Fräser, Form ZYAS/ Alu (mit Stirnverzahnung), HM-Fräser für Aluminium, HM-Fräser, Zubehör für Geradschleifer, 6283, 62837, 628375, 6283750, 62837500, 6.28375.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.