Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Fräser-Set, 5-teilig (628403000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628403000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628403000
EAN/GTIN:
     4007430228567
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
fräser set metabo
fräser satz
Hartmetallfräser mit Kreuzverzahnung für allgemeine Anwendungen. Die Kreuzverzahnung ermöglicht ein angenehmes Arbeiten und eine bessere Kontrolle. Durch die verbesserte Schnittfreudigkeit erhöht sich der Materialabtrag. Geeignet für nahezu alle Metalle, wie z.B. Stahl gehärtet, ungehärtet, rostfreier Stahl, Titan, Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze.
Anwendungsbeispiele: Entgraten, Konturenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Ausfräsen von schwer zugänglichen Stellen, Bearbeitung von spitzen Winkeln
Inhalt:
1 x Bestell-Nr.: Kopf-Ø x Arbeitslänge x Gesamtlänge, Schaft-Ø, Form
1 x 628343000: ZYAS 102064, Zylinder/ B-Form
1 x 628347000: WRC 102064, walzenrund/ C-Form
1 x 628351000: KUD 100854, Kugel/ D-Form
1 x 628402000: TRE 101660, Ellipse/ E-Form
1 x 628359000: SPG 102064, Spitzbogen/ G-Form
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hartmetallfräser mit Kreuzverzahnung für allgemeine Anwendungen. Die Kreuzverzahnung ermöglicht ein angenehmes Arbeiten und eine bessere Kontrolle. Durch die verbesserte Schnittfreudigkeit erhöht sich der Materialabtrag. Geeignet für nahezu alle Metalle, wie z.B. Stahl gehärtet, ungehärtet, rostfreier Stahl, Titan, Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze. | Anwendungsbeispiele: Entgraten, Konturenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Ausfräsen von schwer zugänglichen Stellen, Bearbeitung von spitzen Winkeln | Inhalt: | 1 x Bestell-Nr.: Kopf-Ø x Arbeitslänge x Gesamtlänge, Schaft-Ø, Form | 1 x 628343000: ZYAS 102064, Zylinder/ B-Form | 1 x 628347000: WRC 102064, walzenrund/ C-Form | 1 x 628351000: KUD 100854, Kugel/ D-Form | 1 x 628402000: TRE 101660, Ellipse/ E-Form | 1 x 628359000: SPG 102064, Spitzbogen/ G-Form
TariffNo:
82077090000
MADE_IN:
IE
VERPACKUNG_LAENGE:
40 mm
VERPACKUNG_BREITE:
100 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
145 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.266 kg
BAA271001:
4007430228567
Weitere Suchbegriffe: HM-Fräser-Sets, HM-Fräser, Zubehör für Geradschleifer, 6284, 62840, 628403, 6284030, 62840300, 6.28403.00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.