Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Bits für Torx-Schrauben T10/ 25 mm Diamant (628507000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628507000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628507000
EAN/GTIN:
     4061792003972
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Schrauberbits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben
Spezielle Diamantbeschichtung für extrem sicheren Sitz in der Schraube; Reduzierung des "Come out"- Effekts, dadurch deutliche Arbeitserleichterung
Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich; schützt vor vorzeitigem Bruch
1/4" Sechskant-Antrieb
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schrauberbits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben | Spezielle Diamantbeschichtung für extrem sicheren Sitz in der Schraube; Reduzierung des "Come out"- Effekts, dadurch deutliche Arbeitserleichterung | Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich; schützt vor vorzeitigem Bruch | 1/4" Sechskant-Antrieb
Bitgröße:
T10
Gesamtlänge:
25 mm
Verkaufseinheit:
3
TariffNo:
82079030000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
8 mm
VERPACKUNG_BREITE:
60 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
100 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.014 kg
BAA271001:
4061792003972
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), bit torx 10, bit (torx), Bits für Torx-Schrauben, Diamant, Schrauber-Bits, Diamant, Schrauber-Bits mit 1/4'' (6,35 mm)-Sechskantschaft, Schrauber-Bits, Zubehör für Schrauber, 6285, 62850, 628507, 6285070, 62850700, 6.28507.00
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.