Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Bits Pozidriv PZ 3/ 25 mm Torsion (628519000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET628519000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628519000
EAN/GTIN:
     4061792004108
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Schrauberbits aus Molybdän-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben
Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich; schützt vor vorzeitigem Bruch
1/4" Sechskant-Antrieb
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schrauberbits aus Molybdän-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben | Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich; schützt vor vorzeitigem Bruch | 1/4" Sechskant-Antrieb
Bitgröße:
3
Gesamtlänge:
25 mm
Verkaufseinheit:
3
TariffNo:
82079030000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
5 mm
VERPACKUNG_BREITE:
60 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
100 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.018 kg
BAA271001:
4061792004108
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, pz torsions-bit, Pozidriv Schrauber-Bits, Torsion, Schrauber-Bits, Torsion, Schrauber-Bits mit 1/4'' (6,35 mm)-Sechskantschaft, Schrauber-Bits, Zubehör für Schrauber, 6285, 62851, 628519, 6285190, 62851900, 6.28519.00
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
42
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,56*
€ 2,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,71*
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,06*
€ 3,32*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,57*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.