Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Bits für Torx-Schrauben T15/ 25 mm Torsion (628522000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628522000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628522000
EAN/GTIN:
     4061792004139
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Schrauberbits aus Molybdän-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben
Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich; schützt vor vorzeitigem Bruch
1/4" Sechskant-Antrieb
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schrauberbits aus Molybdän-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben | Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich; schützt vor vorzeitigem Bruch | 1/4" Sechskant-Antrieb
Bitgröße:
T15
Gesamtlänge:
25 mm
Verkaufseinheit:
3
TariffNo:
82079030000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
5 mm
VERPACKUNG_BREITE:
60 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
100 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.015 kg
BAA271001:
4061792004139
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), bit torx 15x25 mm, bit (torx®), bit (torx) t15, Bits für Torx-Schrauben, Torsion, Schrauber-Bits, Torsion, Schrauber-Bits mit 1/4'' (6,35 mm)-Sechskantschaft, Schrauber-Bits, Zubehör für Schrauber, 6285, 62852, 628522, 6285220, 62852200, 6.28522.00
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.